Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Belkin Drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87021126
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIZ009VFWH
EAN/GTIN:
     745883819478
Suchbegriffe:
Smartwatch Ladekabel
Tischladegerät
Tischladestation
Ladekissen
Dieser extrem praktische drahtlose 3-in-1-Ladeständer sorgt mit 15 W für schnellstmögliches Laden des iPhone 12. Dank der MagSafe-Technologie ist Ihr iPhone 12 sicher verbunden, wenn Sie es auf den Ladeständer legen.

Einfache Ausrichtung mit Magnet
Mithilfe der neuen MagSafe-Technik des iPhone 12 und iPhone 12 Pro wird eine exakte Ausrichtung zum drahtlosen Laden ermöglicht – die bisher bequemste Art zu laden. Dank der sicheren Verbindung bleibt Ihr iPhone 12 oder iPhone 12 Pro auch dann an Ort und Stelle, wenn ohne Ende Nachrichten eingehen.

Mit bis zu 15 W schneller drahtlos laden
Laden Sie Ihr neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro sicher und so schnell wie möglich auf. Mit 15 Watt Leistung erhalten Sie einen ordentlichen Energieschub, auch wenn Sie morgens oder zwischen Meetings wenig Zeit haben.

Laden Sie all Ihre Geräte von Apple gleichzeitig auf
Laden Sie Ihr iPhone 12 und iPhone 12 Pro, Ihre Apple Watch und Ihre AirPods mit unserem drahtlosen 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe gleichzeitig auf. Das Ladegerät besteht aus einem drahtlosen 15-Watt-Ladeständer mit MagSafe für Ihr neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro, einem magnetischen Lademodul für Ihre Apple Watch und einem Pad zum drahtlosen Laden Ihrer AirPods.

Geradliniges, stylisches Design
Der exklusive Edelstahl-Look passt genau zu Ihrem neuen iPhone 12 oder iPhone 12 Pro und anderen Geräten von Apple. Das stylische, moderne Design macht sich gut in jeder Einrichtung, etwa im Büro oder Wohnzimmer.

Im Hoch- und Querformat laden
Scrollen Sie im Hochformat durch Chats oder bringen Sie Ihr Gerät ins Querformat, um sich Videos anzusehen. Dank der MagSafe-Verbindung wirkt es fast so, als würden Ihre Geräte schweben.

LED zur Anzeige des Ladestatus
Eine weiße LED zeigt an, dass Ihre Airpods richtig ausgerichtet sind und optimal aufgeladen werden. Ist die LED orange, sind Ihre AirPods nicht richtig ausgerichtet oder es ist ein Fremdkörper im Weg.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
Apple Watch SE Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini AirPods Pro Apple AirPods 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, tischladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belkin
WIZ001VFBK
ab € 58,62*
Zubehör
Belkin
WIB002VFBK
ab € 29,77*
Zubehör
Belkin
WIA001VFBK
ab € 17,07*
Zubehör
Belkin
WIZ002VFBK
ab € 28,56*
Zubehör
Belkin
WIA002VFWH
ab € 29,95*
Zubehör
Belkin
WIZ001VFWH
ab € 56,20*
Zubehör
Belkin
WIZ006VFBK
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.