Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Shark IZ201 Handstaubsauger Orange Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87034067
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IZ201EU
EAN/GTIN:
     622356231251
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Filtersystem
Ja
Geräuschpegel
80 dB
HEPA-Klasse
HEPA 11
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
835 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
45 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
30 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Brush with LED lights
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
260 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
1180 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Orange
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.7 l
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.