Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Shark IZ201 Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,7 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87034084
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IZ201EUT
EAN/GTIN:
     622356231268
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
1180 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
45 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
40 min
Ladezeit
3.5 h
Lieferumfang
Bodendüse inklusive
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Staubkapazität
0.7 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4930 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
HEPA-Klasse
HEPA 11
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
80 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.