Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF100 Einzelbild 3,8 l Eigenständig 1550 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043129
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF100EU
EAN/GTIN:
     622356230643
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
"Entdecken Sie die gesündere Art, frittierte Gerichte zu genießen.

Von perfekten Pommes frites über knusprige Chicken Wings bis hin zu gebratenem Gemüse und hausgemachten Trockenfrüchten – die Ninja Heißluftfritteuse bietet Ihnen vollen Geschmack mit wenig bis gar keinem Öl.

Mehr als eine Heißluftfritteuse: Dank 4 Funktionen – Heißluft-Fritterien, Braten, Aufwärmen und Dörren – können Sie nicht nur köstliche Hauptgerichte und Beilagen zubereiten, sondern auch übriggebliebenes Essen so aufwärmen, dass es wie frisch aus dem Backofen schmeckt. Oder dörren Sie ganz einfach Früchte, Gemüse oder Kartoffeln und genießen Sie hausgemachte Trockenfrüchte, Gemüsechips und Snacks!

Bereiten Sie Tiefkühlgerichte mit köstlich knusprigem Ergebnis zu, ohne sie vorher auftauen zu müssen. Dank der schnellen, anpassbaren Programme, der One-Touch-Bedienung und des schnellen Luftstroms steht das Abendessen blitzschnell auf dem Tisch.

Entwickelt für Präzision: 1500 Watt Leistung und eine präzise Temperaturregelung sorgen dafür, dass Ihre Gerichte auf den Punkt zubereitet werden. Wählen Sie zwischen verschiedenen Heizstufen und zwei Gebläsestufen.

In den großzügigen 3,8-Liter-Antihaftkorb passen 900 g Pommes frites – 6 Portionen entsprechend. Antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Teile machen das Reinigen kinderleicht.

Koch-Inspiration finden Sie im mitgelieferten Rezeptbuch. Wir liefern Top-Produkte, die sich durch höchste Qualität und Innovation auszeichnen. Dazu setzen wir auf umfassende Tests und Verbraucher-Feedback. Sehen Sie sich auch unsere Kundenbewertungen an."
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
4400 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.8 l
Friteusenkapazität
1 kg
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
4
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
210 °C
Lieferumfang
Krümelschublade
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
1550 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Einfache Demontage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.