Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja AF160 Einzelbild 5,2 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043131
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF160EU
EAN/GTIN:
     622356232715
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
"Kochen Sie schnell und einfach köstliche Gerichte, die Ihre ganze Familie lieben wird.

Die Ninja Heißluftfritteuse MAX bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingsgerichte mit dem gleichen großartigen Geschmack zu genießen – aber mit wenig bis gar keinem Öl. Dank des großen Fassungsvermögens von 5,2 Litern bekommen Sie mühelos die ganze Familie satt.

Kreieren Sie eine köstliche Vielfalt an Snacks, Beilagen und kompletten Mahlzeiten mit 6 vielseitigen Kochfunktionen – Heißluft-Frittieren, Braten, Max Crisp, Backen, Aufwärmen und Dörren.

Heißluftfrittieren – bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden*. Beim Heißluftfrittieren mit wenig bis gar keinem Öl zirkuliert heiße Luft im Gerät, die überschüssige Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln entzieht und dadurch ein knuspriges, goldbraunes Ergebnis entsteht. Genießen Sie knusprige Quesadillas, goldbraune Hähnchenbrust, hausgemachte Süßkartoffelpommes, perfekt gekochte Garnelen, zarten Fisch und geben Sie getoasteten Sandwiches ein knuspriges Finish.

Kochen Sie Tiefkühlkost direkt mit Max Crisp-Technologie. Der starke Luftstrom zirkuliert mit Temperaturen von bis zu 240 °C, um Tiefkühlkost gleichmäßig zu garen und knusprige Ergebnisse zu erzielen. Dadurch sparen Sie Zeit und können sich in minutenschnelle auf perfekt gekochte Gerichte freuen – von knusprig panierten Scampi und Fischstäbchen bis hin zu goldgelben Pommes Frites.

Braten Sie fluffige Kartoffelpuffer, schmackhaftes mediterranee Gemüse und sogar ein ganzes Huhn.

Backen Sie frisches Brot, Kuchen, Torten und süße Leckereien.

Dörren Sie frische Zutaten für gesunde Trockenobst-Snacks, Gemüsechips, Dörrfleisch und hausgemachte Trockenkräuter.

Wärmen Sie Reste so auf, dass sie wieder den frischen Geschmack und die Textur wie aus dem Backofen bekommen – perfekt für Pizza.

Sie haben es eilig? Kein Problem. Da Sie bis zu 50 % schneller kochen als mit einem Umluftherd**, sparen Sie bis zur der Hälfte der Zeit, um Ihr Abendessen auf den Tisch zu bringen.

Das Spülen ist dank spülmaschinenfester Teile mit Antihaft-Keramik-Beschichtung denkbar einfach. Wir liefern Top-Produkte, die sich durch höchste Qualität und Innovation auszeichnen. Dazu setzen wir auf umfassende Tests und Verbraucher-Feedback. Sehen Sie sich auch unsere Kundenbewertungen an.

*Getestet im Vergleich zu herkömmlich frittierten, handgeschnittenen Pommes frites.

**Getestet im Vergleich zu Fischstäbchen und Würstchen."
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
5200 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5.2 l
Friteusenkapazität
1 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
6
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Lieferumfang
Krümelschublade
Ja
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Grillplatte
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1750 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Grau
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Einfache Demontage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.