Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87044337
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20706
EAN/GTIN:
     4043619207060
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Werkzeuglose Montage
Der Kabelkanal ist an der Unterseite mit einem Klebeband versehen und kann somit leicht und problemlos z. B. auf dem Fußboden, an der Wand, am Fensterrahmen oder an der Fußleiste befestigt werden. Das Klebeband sorgt außerdem für einen festen und sicheren Halt.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. Antennenkabel, HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Wiederverwendbar
Der obere Teil des Kabelkanals kann durch Herausschieben einfach abgenommen werden, um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Anzahl der Kabelkanäle
1
Befestigungstyp
Klebeband
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.