Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66550 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87044394
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66550
EAN/GTIN:
     4043619665501
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Dieses Rangierpanel von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Netzwerkkabel werden einfach von vorne nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.

Abnehmbare Blende für optimales Kabelmanagement
Die abnehmbare Blende an der Frontseite verdeckt offene Kabel und schützt sie vor Beschädigungen.

Horizontale Öffnungen
Auf der Rückseite ist das Rangierpanel mit zwei Öffnungen ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
70 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.