Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Amica VKS 354 130 W Kühlschrank Freistehend 230 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87056761
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS 354 130 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank amica 230 l
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1455 mm
Paketgewicht
42000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
102 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.27 kWh/24h
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
37000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
230 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Minimale Betriebstemperatur
18 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank amica
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.