Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-M-PTMA Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-M-PTMA Montage-Kit
Mobotix MX-M-PTMA Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87091376
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M-PTMA
EAN/GTIN:
     4047438036894
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S7x • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Breite
180 mm
Tiefe
1960 mm
Höhe
1480 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.