Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BLSA210M3SN Kühlschrank Integriert 198 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BLSA210M3SN Kühlschrank Integriert 198 l F Weiß
Beko BLSA210M3SN Kühlschrank Integriert 198 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87098288
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7520220017
EAN/GTIN:
     5944008924485
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1290 mm
Paketgewicht
42400 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
125 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1215 mm
Gewicht
38500 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
198 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
200 l
Kühlsystem
Statisch
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,55*
€ 467,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.