Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPULSE Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87222502
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLPULSE
EAN/GTIN:
     8594175354324
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
226 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Speicherregister
60
Pulsfrequenzbereich
40 - 180
Handschellengröße
0 - 42 cm
Messverfahren
Oszillometrisch
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Tasten
Bildschirm
Display-Typ
LED
Technische Details
Druckmessbereich
30 - 280 mmHg
Manschette
Ja
Betriebsumgebung
5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.