Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2572 6488 65 Geschenkpapier Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2572 6488 65 Geschenkpapier Papier
Stewo 2572 6488 65 Geschenkpapier Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87226850
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572648865
EAN/GTIN:
     7630021185900
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Dekorserviette
Motivserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit Schrift Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkpapier
Produktfarbe
Grau, Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Papier
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.