Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM6453 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM6453 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß
One For All WM6453 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87267833
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6453
EAN/GTIN:
     8716184072802
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Genießen Sie ein neues Betrachtungserlebnis
Erleben Sie das unaufdringliche Design, die intelligente Konstruktion und die hohe Qualität der Ultra Slim Line aus widerstandsfähigem Material. Diese minimalistische OLED-TV-Wandhalterung ist mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet.

Image
Speziell für OLED-TV-Geräte

Unsere moderne TV-Wandhalterung passt perfekt an die Rückseite Ihres OLED-TV-Geräts. Dank ihres funktionalen Designs ist diese Halterung für alle TV-Marken geeignet.

Extremer Abstand zur Wand

Die Konstruktion mit zwei Trägern ermöglicht einen einmalig großen Abstand zur Wand von maximal 61 cm. Der minimale Abstand zur Wand von 5 cm ist genauso beeindruckend. Totale Freiheit bei der Positionierung Ihres TV-Geräts!

Unaufdringliches Design

Mit dieser voll schwenkbaren Halterung können Sie Ihr TV-Gerät einklappen, neigen und drehen und Ihrem Wohnzimmer ein klares und modernes Aussehen verleihen.

Kabelverwaltung

Lassen Sie es ordentlich aussehen! Die in diese TV-Halterung integrierte Kabelverwaltung ermöglicht die ordentliche Führung der Kabel.

Ideal für Ecken und Nachbarzimmer

Die Zwei-Träger-Technologie macht diese Halterung zu einer idealen Lösung für die Befestigung Ihres TV-Geräts in einer Ecke oder für das Fernsehen aus einem Nachbarzimmer.

Einfaches Ausrichten nach der Installation

Nach der Installation kann die Ausrichtung der Halterung problemlos eingestellt werden. Sie können dafür sorgen, dass Ihr TV-Gerät immer gerade ist.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachinstallations-Nivellierrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe (max)
38 mm
Höhe
423 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
77 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Drehwinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
610 mm
Abstand zur Wand (min)
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.