Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RBIU309EP1 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 82 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RBIU309EP1 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 82 l E Weiß
Gorenje RBIU309EP1 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 82 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87282338
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     737803
EAN/GTIN:
     3838782470516
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die eingebaute Kühl-Gefrier-Kombination, die nebeneinander unter der Küchentheke platziert werden, ermöglichen es Ihnen, Ihren verfügbaren Stauraum auch in einer sehr begrenzten Fläche maximal zu nutzen. Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
68 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
816 mm
Gewicht
28800 g
Einbauraum Breite
500 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
582 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
31500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
146 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Anschlusswert
100 W
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
82 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.