Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18339 Herst.-Nr.: 18339 EAN/GTIN: 4043619183395 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 3 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß | | Material | Thermoplastischer Gummi (TPR) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 14 mm | | Durchmesser | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,21* | € 3,32* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,26* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,58* | € 3,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,61* | € 3,88* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,59* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|