Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3717 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1100 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3717 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1100 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3717 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1100 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3717 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1100 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3717 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1100 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87329524
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     DB 3717
EAN/GTIN:
     4006160638912
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anwärmdauer
0.5 min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Vertikale
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Plattenmaterial
Keramik
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
1.8 m
Laufzeit
20 min
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,335*
€ 19,43865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.