Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EG-ACU2-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EG-ACU2-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Gembird EG-ACU2-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Gembird EG-ACU2-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Gembird EG-ACU2-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87331283
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-ACU2-02
EAN/GTIN:
     8716309103619
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Ausgangsstrom
2100 mA
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
105 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.