Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz
Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz
Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz
Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz
Value 26.99.0318 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87339204
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0318
EAN/GTIN:
     7630049698727
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83.5 mm
Höhe
60.2 mm
Gewicht
40.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.