Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD085 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 469 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig Verschließbar - Maximale
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig Verschließbar - Maximale
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig Verschließbar - Maximale
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig Verschließbar - Maximale
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig Verschließbar - Maximale
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87363100
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD085
EAN/GTIN:
     5050984224669
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Bodenständig
Verpackungsgewicht
100 kg
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
469 l
Bruttokapazität Gefrierfach
600 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
989 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
1890 mm
Gewicht
95000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
840 x 760 x 2100 mm
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
2100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,88*
€ 1.327,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,23*
€ 1.321,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,63*
€ 1.269,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,75*
€ 1.226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,62*
€ 1.169,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.