Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration G593 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 376 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Polar Gefrierschrank 600 Liter 1-türig GN 2/1 Innenseite - Leichte Bedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87364050
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     G593
EAN/GTIN:
     5050984131790
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Bodenständig
Verpackungsgewicht
141 kg
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
376 l
Bruttokapazität Gefrierfach
600 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
2054 kWh
Anschlusswert
600 W
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
815 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
135000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
710 x 840 x 2070 mm
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
2070 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.248,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,73*
€ 1.704,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,26*
€ 1.693,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,52*
€ 1.614,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,38*
€ 1.559,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,14*
€ 1.485,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.