Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration U633 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 404 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Heavy Duty Gefrierschrank 650 Liter 1-türig Regalgröße GN2/1 -
Polar Heavy Duty Gefrierschrank 650 Liter 1-türig Regalgröße GN2/1 -
Polar Heavy Duty Gefrierschrank 650 Liter 1-türig Regalgröße GN2/1 -
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87364051
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     U633
EAN/GTIN:
     5050984129964
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Bodenständig
Verpackungsgewicht
205 kg
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
404 l
Klimaklasse
T
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
650 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
2287 kWh
Anschlusswert
850 W
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
745 mm
Tiefe
835 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
138000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
765 x 875 x 2070 mm
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
875 mm
Verpackungshöhe
2070 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.530,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,32*
€ 2.066,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,51*
€ 2.050,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,30*
€ 1.953,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,98*
€ 1.893,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,32*
€ 1.821,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.