Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration UA002 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 422 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Polar U Series Gefrierschrank Eintürig 550L Premium-Hochleistungsgeräte für die
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87364063
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     UA002
EAN/GTIN:
     5050984628535
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Bodenständig
Verpackungsgewicht
130 kg
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
422 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
550 l
Energie
Anschlusswert
650 W
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
737 mm
Tiefe
815 mm
Höhe
1980 mm
Gewicht
130000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
795 x 875 x 2055 mm
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
875 mm
Verpackungshöhe
2055 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.379,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.671,29*
€ 3.178,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,56*
€ 3.130,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,96*
€ 2.982,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,42*
€ 2.905,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,67*
€ 2.831,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.