| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-87434042 Herst.-Nr.: 6ED1052-1CC08-0BA1 EAN/GTIN: 4034106033699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Energie | DC input Spannung | 24 V | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 228 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 95 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 68 mm | Merkmale | Typ | Automatisierungs-Steuermodul | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand-montiert | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Leistung | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |