Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imation DVD+R DL 8x 8.5GB (5) 8,5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imation DVD+R DL 8x 8.5GB (5) 8,5 GB
Imation DVD+R DL 8x 8.5GB (5) 8,5 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-874882
Hersteller:
     Imation
Herst.-Nr.:
     22902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+R DL (Double Layer) ist eine Ergänzung der DVD-Produktlinie von Imation. Wie der Name schon sagt, kann die doppellagige Disc fast doppelt so viele Daten wie eine normale DVD speichern: 8,5GB im Vergleich zu üblichen 4,7GB.

Eine DVD+R DL erlaubt Ihnen, bis zu 4 Stunden Video in unkomprimierter DVD-Qualität aufzunehmen (das entspricht etwa einer vollen Spielfilmlänge) oder bis zu 16 Stunden Video in VHS-Qualität.

PC-Benutzer können bis zu 8,5GB an Daten speichern – egal ob hochauflösende Bilder, große Musikkompilationen oder Präsentationen. Dank ihrer großen Kapazität sind DVD+R DL auch ideal für das Erstellen von Videos oder zum Verteilen von großen Datenmengen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
240 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: dvd+r 8.5gb imation, dvd, imation dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43541/5
ab € 1,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.