Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vu+ Duo 4K Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vu+ Duo 4K Schwarz
Vu+ Duo 4K Schwarz
Vu+ Duo 4K Schwarz
Vu+ Duo 4K Schwarz
Vu+ Duo 4K Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87632964
Hersteller:
     Vu+
Herst.-Nr.:
     13600-579
EAN/GTIN:
     8809288542026
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
sat-receiver vu+
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Display
LCD
Fernbedienung enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
HDD Größe
2.5 "
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Common interface (CI)
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Video
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Weitere Suchbegriffe: dvb-s receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.