Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GLENOS 60 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GLENOS 60 LED
SLV GLENOS 60 LED
SLV GLENOS 60 LED
SLV GLENOS 60 LED
SLV GLENOS 60 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87633145
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau erhältlichen Spiegelleuchte, sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung des Spiegels. Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau erhältlichen Spiegelleuchte, sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung des Spiegels. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
540 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1170 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97.5 lm/W
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003507
ab € 74,93*
Ähnlich
SLV
1003506
ab € 81,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.