Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 560 910 E Halb integriert 10 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 560 910 E Halb integriert 10 Maßgedecke
Amica EGSP 560 910 E Halb integriert 10 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87650312
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 560 910-1 E
EAN/GTIN:
     5906006905651
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.755 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
42000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
47 dB
Geschirrspülprogramme
90min 65°C, Öko 45 °C, Glas/Filigran, Intensive 60°C, Normal, Schnellwaschgang 45°C
Temperatur (max)
25 °C
Zykluszeit
205 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Integrierter Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
12 h
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Silber
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Verstellbare Körbe
Tiefer, höher
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194155
ab € 288,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.