Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Tork 150 Servietten Soft grün 150 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87855009
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     477413
EAN/GTIN:
     7322540672879
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Tork Soft Lunchservietten eignen sich perfekt für Orte, an denen kleine Gerichte oder Snacks serviert werden. Verwöhnen Sie Ihre Kunden mit diesen besonders saugfähigen, 3-lagigen Servietten in modernen und klassischen Farben, abgestimmt auf die Inneneinrichtung Ihres Restaurants.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Länge (mm)
328 mm
Verpackungsbreite
328 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Zusammengeklappte Breite
163 mm
Länge, zugeklappt
164 mm
Paketgewicht
753.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
477411
ab € 4,99*
Zubehör
Tork
477412
ab € 5,07*
Zubehör
Tork
477414
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.