Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone Netzteil
>
Artikel
Goobay 45040 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87925650
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
45040
EAN/GTIN:
4040849450402
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Universelles Ladegerät für Geräte mit USB-C-Anschluss Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m. mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Netzteilstärke
15 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
24.6 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
76 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Ladegeräte für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
iPad Netzteil
,
iPhone Netzteil
,
iphone netzteil usb c goobay
,
iphone netzteil
,
iphone netzteil usb c
,
Ladegerät
,
Ladegeräte Handy
,
Aufladegeräte
,
Aufladegerät
,
Handyaufladegeräte
,
Handyaufladegerät
,
Ladegerät für Mobiltelefone
,
Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44956 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44956
ab € 9,84*
Zubehör
Goobay 44957 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44957
ab € 9,23*
Zubehör
Goobay 57749 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
57749
ab € 11,79*
Zubehör
Goobay 61742 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61742
ab € 16,46*
Zubehör
Goobay 61754 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61754
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay 61757 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61757
ab € 12,81*
Zubehör
Goobay 61758 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61758
ab € 12,78*
Zubehör
Skross 2.800112 Universal Weiß AC Drinnen, Draußen
SKROSS
38566
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen