Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Abstandshalter Befestigungsset M2.5, M3, M4, M5 und M6 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Abstandshalter Befestigungsset M2.5, M3, M4, M5 und M6 Sechskant
DeLOCK Abstandshalter Befestigungsset M2.5, M3, M4, M5 und M6 Sechskant
DeLOCK Abstandshalter Befestigungsset M2.5, M3, M4, M5 und M6 Sechskant
Artikel-Nr.:
     832-467622
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18349
EAN/GTIN:
     4043619183494
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Mainboard Abstandsbolzen
Mainboard Massebolzen
Dieses hochwertige Abstandshalter Set von Delock beinhaltet verschiedene Gewindegrößen, die zur sicheren Montage von Leiterplatten verwendet werden, um einen festen Abstand zwischen einer Platine und anderen Komponenten herzustellen. Durch das Trennen der Leiterplatten von anderen Bauteilen ermöglichen die Abstandshalter eine verbesserte Belüftung und bieten eine optimale Beständigkeit gegen hohe Temperaturen z. B. im Inneren eines PC Gehäuses.

- 4 x M2.5, Innen / Innen, Länge 10 mm
- 4 x M2.5, Innen / Innen, Länge 20 mm
- 4 x M2.5, Innen / Innen, Länge 30 mm
- 4 x M2.5, Innen / Außen, Länge 10 mm
- 4 x M2.5, Innen / Außen, Länge 20 mm
- 4 x M2.5, Innen / Außen, Länge 30 mm
- 36 x M2.5 Schraube
- 12 x M2.5 Mutter
- 4 x M3, Innen / Innen, Länge 10 mm
- 4 x M3, Innen / Innen, Länge 20 mm
- 4 x M3, Innen / Innen, Länge 30 mm
- 4 x M3, Innen / Außen, Länge 10 mm
- 4 x M3, Innen / Außen, Länge 20 mm
- 4 x M3, Innen / Außen, Länge 30 mm
- 36 x M3 Schraube
- 12 x M3 Mutter
- 4 x M4, Innen / Innen, Länge 10 mm
- 4 x M4, Innen / Innen, Länge 20 mm
- 4 x M4, Innen / Innen, Länge 30 mm
- 4 x M4, Innen / Außen, Länge 10 mm
- 4 x M4, Innen / Außen, Länge 20 mm
- 4 x M4, Innen / Außen, Länge 30 mm
- 36 x M4 Schraube
- 12 x M4 Mutter
- 4 x M5, Innen / Innen, Länge 10 mm
- 4 x M5, Innen / Innen, Länge 20 mm
- 4 x M5, Innen / Innen, Länge 30 mm
- 4 x M5, Innen / Außen, Länge 10 mm
- 4 x M5, Innen / Außen, Länge 20 mm
- 4 x M5, Innen / Außen, Länge 30 mm
- 36 x M5 Schraube
- 12 x M5 Mutter
- 4 x M6, Innen / Innen, Länge 10 mm
- 4 x M6, Innen / Innen, Länge 20 mm
- 4 x M6, Innen / Innen, Länge 30 mm
- 4 x M6, Innen / Außen, Länge 10 mm
- 4 x M6, Innen / Außen, Länge 20 mm
- 4 x M6, Innen / Außen, Länge 30 mm
- 36 x M6 Schraube
- 12 x M6 Mutter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Material
Nickel, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßgriffbefestigungen, distanzbolzen m2.5, abstandsbolzen, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,93*
€ 58,82*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 46,52*
€ 60,69*
pro Stück
€ 4,89*
ab € 46,54*
€ 60,72*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,43*
€ 61,62*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 64,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.