Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann TSG 7404 Arbeitsplatte 6 Maßgedecke F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann TSG 7404 Arbeitsplatte 6 Maßgedecke F
Bomann TSG 7404 Arbeitsplatte 6 Maßgedecke F
Bomann TSG 7404 Arbeitsplatte 6 Maßgedecke F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87967297
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     774040
EAN/GTIN:
     4004470740400
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Wasserverbrauch pro Zyklus
6.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
61 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.61 kWh
Anschlusswert
1380 W
AC Eingangsspannung
220-24 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
20000 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
23000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
6 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
51 dB
Geschirrspülprogramme
90min, Auto, Öko, Intensiv, Vorwäsche
Temperatur (max)
70 °C
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
8 h
Anzahl der Sprühzonen
1
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktgröße
Kompakt
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Verborgenes Heizelement
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.