Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Silber
ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87979024
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     511197
EAN/GTIN:
     4006160119725
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
profi cook küchenmaschine
ProfiCook Knetmaschine im ansprechenden Vintage-Look.

Leistungsstark für die ganze Familie: Mit der kraftvollen Knetmaschine PC-KM 1197 von ProfiCook inklusive großer 5 Liter Edelstahlschüssel für ca. 2,5 - 3 kg bereiten Sie in Nullkommanichts perfekten Teig oder andere Lebensmittel zu. Dank 8 Geschwindigkeitsstufen (inkl. Pulsfunktion), konstanter Leistung durch lastabhängiger elektronischer Drehzahlregelung, robustem Spezialgetriebe und Longlife-Profi-Motor fertigt die leistungsstarke Knetmaschine Ergebnisse ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die PC-KM 1197 punktet vorallem mit ihrem ansprechenden Vintage-Look und wird ein richtiger Eyecatcher in Ihrer Küche.

Die ProfiCook-Knetmaschine hat einen transparenten Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung, so lassen sich während des Betriebes weitere Zutaten hinzufügen. Der Deckel ist zur leichten Reinigung in der Spülmaschine abnehmbar. Saugfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes.

Zusätzlich überzeugt die PC-KM 1197 mit einem Softanlauf (für langsames Rühren), einem schwenkbaren Multifunktionsarm (mit Entriegelungsmechanismus), einem Schnellspannfutter (zur Werkzeugaufnahme) und einer Sicherheitsschaltung (stoppt beim Hochklappen des Armes).

Mit dem um 35° schwenkbaren Multifunktionsarm inklusive Entriegelungsmechanismus können Sie einfach und schnell das Werkzeug auswechseln oder die Schüssel vom Gerät entnehmen.

Der Drehregler wird bei Betrieb weiß beleuchtet.

Die Edelstahlschüssel der PC-KM 1197 hat ein ein Fassungsvermögen von 5 Liter für ca. 2,5 - 3 kg Teigzubereitung. Während des Betriebs lassen sich, dank Nachfüllöffnung weitere Zutaten hinzufügen.

Mit Hilfe des Aluminium-Druckguss-Rührhakens erhalten Sie ein top Werkzeug, um auch größere Mengen Teig gleichmäßig und gut zu mischen (bspw. Mürbe- oder Streuselteig).

Kneten Sie zum Beispiel schwere Teige wie Hefe-, Nudel oder Brotteig mit dem Aluminium-Druckguss-Knethaken.

Der Schneebesen aus hochwertigem Edelstahl bereitet Ihnen beispielsweise lockeren Biskuit, luftigen Eischnee oder leckere Sahne zu.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Silber
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Knetfunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Mixerfunktionen
Mischung, Kneten, Mixen
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl
1
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
360 mm
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
501197
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.