Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1197 Küchenmaschine 1200 W 5 l Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89216299
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501197
EAN/GTIN:
     4006160119718
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Hitzeschutzdecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Knetfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewichtskapazität für Brotteig
3 kg
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
413 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
360 mm
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Deckel enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
511197
ab € 70,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.