Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-20-500 Handsäge Japanese saw 27 cm Grün, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-20-500 Handsäge Japanese saw 27 cm Grün, Edelstahl, Gelb
Stanley 0-20-500 Handsäge Japanese saw 27 cm Grün, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88007822
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-500
EAN/GTIN:
     3253560205003
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Japanese saw
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
17
Aufhänger
Ja
Produktfarbe
Grün, Edelstahl, Gelb
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.