Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43322 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88085626
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43322
EAN/GTIN:
     4002888423328
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
QD (Quick Disconnect) Headset-Adapter sind kleine, zuverlässige Lösungen für den Anschluss einer Vielzahl von Headsets über eine Schnelltrennverbindung am USB Port eines PCs oder Laptops. Die Schnelltrennverbindung ermöglicht es dem Benutzer, ein Gespräch temporär zu verlassen und sich ihm erneut zuzuwenden, ohne das Headset abnehmen oder den Anruf beenden zu müssen.

Der Lindy USB-Typ-A-Schnellkupplungsadapter bietet eine solche elegante Lösung für den Anschluss eines Jabra-Schnellkupplungs-Headsets an einen PC oder Laptop. Dieser kleine Adapter ist eine nützliche Lösung fürs Home Office oder für den Einsatz in Büros und Callcentern.

Die einfach bedienbare In-Line-Steuerung ermöglicht es dem Benutzer, die Wiedergabe-Lautstärke zu regeln bzw. stummzuschalten oder alternativ die Mikro-Audioausgabe des Headsets stummzuschalten, um eine nahtlose Nutzung bei Videokonferenzen und Online Meetings zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
980 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.