Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Talens 93092129 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Talens 93092129 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
Royal Talens 93092129 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88176665
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     93092129
EAN/GTIN:
     8712079347321
Suchbegriffe:
Pastell-malblock
Pastell-malpapier
Pastell-veloursblock
Pastellblock
Pastellpapier dunkel 30 Blatt 21 x 29,7 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand bleibt. Pastellpapier dunkel 21 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
30 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Royal Talens
93092942
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.