Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Pen-touch Regular Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Pen-touch Regular Schwarz 1 Stück(e)
Sakura Pen-touch Regular Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88629883
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     XPFKA49
EAN/GTIN:
     0084511390683
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Haftungsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Geruchsarm
Ja
Spitze Weite
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
41501
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
41503
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
41502
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
42500
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA302
ab € 2,64*
Sonstiges
Sakura
XPFKA305
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA319
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA320
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA36
ab € 2,66*
Sonstiges
Sakura
XPFKA3
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA29
ab € 2,66*
Sonstiges
Sakura
XPFKA19
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA24
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.