Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95266864
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     XPFKA320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Dieser Pen-Touch hat eine medium Spitze (Strichstärke 2,0 mm) mit pinker fluoreszierender Tinte, welche einen leuchtenden Effekt auf weißen, schwarzen und farbigen Untergründen hinterlässt. Betrachten Sie Ihre fertige Arbeit bei Schwarzlicht und bewundern Sie, wie schön die von Ihnen gezeichneten Linien aufleuchten!

Die Pen-Touch Marker eignen sich perfekt zum Dekorieren und Illustrieren in leuchtenden Farben. Geben Sie Ihren Projekten, Geschenken, Festtagsverzierungen, Karten und Einladungen eine besondere Note oder schreiben Sie eine persönliche Botschaft oder einen Jahrestag auf eine Weinflasche. Mit den Pen-Touch-Markern können Sie auf vielen verschiedenen Oberflächen wie beispielsweise Karton, Kunststoff, Holz, Glas, Porzellan, Papier und Metall schreiben.

Vor dem Gebrauch mit aufgesetzter Kappe schütteln, damit die Tinte zu fließen beginnt und die Farbe gemischt wird. Drücken Sie die Spitze in aufrechter Position herunter, um den Innendruck abzubauen. Die Tinte fließt aus der Kammer direkt in die Spitze des Markers.

Die Tinte des Pen-Touch ist chemisch stabil, wasserfest und kann auf viele Oberflächen aufgetragen werden. Ob die Markierung dauerhaft ist oder nicht, hängt von der Oberfläche und den Bedingungen ab, die auf die Markierung einwirken (Waschen, Reiben, Chemikalien, Hitze, Kälte usw.).
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Porzellan, Holz
Spitze Weite
2 mm
Farbcode
320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
41501
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
41503
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
41502
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA49
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
42500
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA302
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA305
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA319
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA36
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA3
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPFKA29
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA19
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPFKA24
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.