Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DE8544RX2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DE8544RX2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko DE8544RX2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko DE8544RX2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko DE8544RX2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88638995
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DE8544RX2
EAN/GTIN:
     8690842423369
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Der Wärmepumpentrockner DE8544RX2 mit 8 kg Fassungsvermögen bietet die optimale Hygiene-Pflege für Ihre Textilien. Mit 15 Programmen finden Sie für jedes Kleidungsstück die passende Pflege und müssen sich auch um den Hygiene-Aspekt keine Gedanken machen, denn dank unserer Spezialprogramme Hygiene Trocknen und Hygiene Auffrischen werden Viren erfolgreich eliminiert. Der kombinierte Filtermechanismus erleichtert die Reinigung des Gerätes, da der Kondensator nur noch 2mal pro Jahr gereinigt werden muss. Und dies müssen Sie sich noch nicht einmal merken, denn im Multifunktionsdisplay werden Sie daran ebenso erinnert wie an das Leeren des Tanks oder das Reinigen des Filters. Auch die Restzeitanzeige und die bis zu 24 Stunden Startzeitvorwahl haben Sie immer im Blick. Auf den besonders leisen und effizienten ProSmart Inverter Motor gewähren wir 10 Jahre Motorgarantie. Dank Energieeffizienzklasse A+++ schonen Sie dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
49500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommeltyp
Schontrommel mit Wabenstruktur
Kabellänge
1.5 m
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
654 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
48500 g
Türöffnungsdurchmesser
340 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.44 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
800 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Weiße Kleidung, Wolle, Sport, Feinwäsche/Seide, Jeans/Denim, Bluse/Shirt
Zykluszeit
174 min
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Anti-Faltenfunktion
Ja
Dauer des eingeschalteten Modus
30 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,13*
€ 906,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,38*
€ 887,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,94*
€ 847,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,49*
€ 787,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.