Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Hisense FV354N4BIE Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 260 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88654051
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     FV354N4BIE
EAN/GTIN:
     6921727054876
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Anzahl der Gefrierschubladen
5
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Bodenständig
Ursprungsland
China
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
260 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
300 l
Multi Airflow System
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
246 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.67 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
651 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
72000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
713 mm
Verpackungshöhe
1945 mm
Paketgewicht
81000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.