Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Modellierspaß kinderleicht mit FIMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Modellierspaß kinderleicht mit FIMO
TOPP Verlag Modellierspaß kinderleicht mit FIMO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659453
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-3874-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Das richtige Material für einzigartige Schmuckstücke, bezaubernde Dekorationen und kleine Geschenke FIMO® ist eine ofenhärtende Modelliermasse, mit der du nach Herzenslust modellieren und gestalten kannst. Ob Schmuck, Dekorationen oder kleine Geschenke, aus der Modelliermasse lässt sich alles formen. Für alle Modelle wurde FIMO® soft verwendet, das besonders weich und sofort modellierfähig ist. Im Hobbyfachhandel gibt es auch FIMO® classic, welches fester ist und erst weich geknetet werden muss. Dieses Material nehmen Schmuckdesigner für filigrane Kunststücke. Außerdem gibt es Modelliermassen mit Glitter- und Nachtleuchte-Effekten sowie in Transparent- und Metallicfarben. Du kannst alle Farben und Sorten untereinander mischen. Alle FIMO®-Blöcke sind in acht Rippen unterteilt. Bei größeren Arbeiten gibt Autorin Pia Pedevilla die benötigte Rippenanzahl an, ansonsten benötigst du nur kleine Reste in den angegebenen Farben. Die Zahl hinter der Farbe ist die Farbnummer, damit findest du das Produkt leicht im Laden. Alles lässt sich einfach formen und modellieren: schöne Armbänder und Ketten, fröhlich-bunte Glücksbringer, hübscher Tisch- und Raumschmuck, sogar ein kunterbuntes Alphabet. Auch für Ostern und Weihnachten sind Ideen dabei. Mit vielen bebilderten Anleitungen und Vorlagen in Originalgröße. Altersgruppe: ab 5 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pia Pedevilla
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2010-10-07
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783772438745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.