Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Tefal Smart Protect Plus FV6870 FV6870
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724610
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6870E0
EAN/GTIN:
     3121040080177
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
TEFAL Smart Protect Plus Dampfbügeleisen
Durch die Smart Temp-Technologie bietet das neue Smart Protect Plus Bügeleisen die perfekte Kombination aus Bügeltemperatur und Dampfleistung für den absoluten Schutz der Kleidung und sorgloses Bügeln. Dieses bedienerfreundliche Danpfbügeleisen erfordert keine Einstellung und sorgt für gefahrenlose Bügelergebnisse bei allen bügelbaren Gewebearten, von strapazierfähigen bis zu empfindlichen Stoffen. Bedienerfreundlichkeit und Schutz kombiniert mit Leistung und herausragenden Bügelergebnissen. Die neue Durilium AirGlide®-Bügelsohle sorgt für beste Gleitfähigkeit* und überzeugende Bügelergebnisse, mit aktiven Dampföffnungen an Spitze, Seiten und Bügelsohlenmitte für eine maximale Dampfverteilung. Mit einer Antitropf-Funktion zum Schutz vor Wasserflecken, einer intelligenten automatischen Abschaltungsfunktion für noch mehr Sicherheit, einer Eco-Einstellung mit 20 %** Energieeinsparung.
*von Tefal / **-20 % verglichen mit Energieverbrauch bei maximalem Dampfausstoß.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1437 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1667 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide soleplate
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Rot
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
ECO-Modus
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.