Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Rowenta Eclipse QU5030 2-in-1 QU5030
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724633
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     QU5030F0
EAN/GTIN:
     3121040081280
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Saubere & erfrischende Luft: 2-in-1-Luftreiniger und einem Ventilator ohne Rotorenblätter
Entdecken Sie leistungsstarke Erfrischung und saubere Luft in einem, mit einer Kombination aus Luftreiniger und Ventilator ohne Rotorenblätter. Das Modell bietet eine hervorragende Filterleistung und fängt bis zu 99,95 %* der Feinstaubpartikel ein, darunter Tierhaare, menschliche Haare, Staub, Pollen, Allergene und andere Feinstaubpartikel wie Viren.

Genießen Sie außerdem intensive Erfrischung! Dieser schlanke Turmventilator bietet eine optimale Abdeckung – und das bei ungestörter Laufruhe. Die verschiedenen Geschwindigkeiten, Modi und Oszillationswinkel sorgen für ein individuelles Kühlempfinden, das sich jedem Bedarf anpasst.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
33 W
Energieverbrauch (min)
3 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Funktion Licht an/aus
Ja
Platzierung
Flur
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Partikelfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
1089 mm
Gewicht
6760 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Feinstaub, Pollen, Viren
Anzahl der Filterstufen
2
Filtert Staub/Pollen
99.95 %
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
321 mm
Verpackungshöhe
1165 mm
Paketgewicht
10100 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
120 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
48 m²
Geräuschpegel
60 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
32 dB
Anzahl der Modi
2
Temperatursensor
Ja
Pendelwinkel
120 °
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
120 m³/h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.