Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Rowenta Urban Cool VU6770 VU6770
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724660
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU6770F0
EAN/GTIN:
     3121040081358
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator rowenta
Urban trifft auf cool für leistungsstarke Erfrischung in einem besonders schlanken Turmventilator in limitierter Auflage!
Entdecken Sie einen Turmventilator, der dank seiner atemberaubenden Holzästhetik und seines besonders schlanken Designs für moderne urbane Umgebungen gemacht ist. Durch den leistungsstarken Luftstrom liefert er optimale Frische ohne Kompromisse bezüglich der Leistung – und sieht dabei auch noch gut aus!

Genießen Sie ein individuelles, an jede Situation angepasstes Frischegefühl Wählen Sie aus 3 Geschwindigkeiten, 2 Modi sowie zwischen oszillierendem oder fokussiertem Luftstrom. Transportieren Sie ihn gerne von Raum zu Raum und verstauen Sie ihn mühelos dank der leichten Bauweise und des integrierten Griffs.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
888 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
2950 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Griff(e)
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
46 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
61 dB
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.