| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88727592 Herst.-Nr.: 5000-907 EAN/GTIN: 4057305026477 |
| |
|
| | |
| Sie haben ein Faible für ausdrucksstarke Kunstwerke mit breiten Pinselstrichen? Dann wird der edding Acrylmarker breit Sie begeistern! Mit seiner 5-10 mm breiten Keilspitze ist dieser Marker ideal zum Ausmalen größerer Flächen oder für breitere Striche. Mit der dünnen Seite der Spitze können Sie sogar feinere Beschriftungen erstellen. Die Tinte enthält hochpigmentierte, lichtbeständige und permanente Acrylfarbe. Die Farbpalette umfasst 26 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Braun | | Typ der Spitze | Meißel | | Produktfarbe | Braun | | Punkttyp | Extradick | | Strichbreite (min) | 5 mm | | Strichbreite (max) | 10 mm | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Verschleißfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Kanvas, Holz | | Ursprungsland | Deutschland | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Geruchsarm | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |