Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revlon RVDR5282UKE Haartrockner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revlon RVDR5282UKE Haartrockner Schwarz
Revlon RVDR5282UKE Haartrockner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727843
Hersteller:
     Revlon
Herst.-Nr.:
     RVDR5282UKE
EAN/GTIN:
     761318452829
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zum Reisen entwickelt
Ja
Kabellänge
3 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Keramikbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
512 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Haarbürste, Warmluftbürste, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.