Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00969-430-8889 Hosen Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00969-430-8889 Hosen Anthrazit, Schwarz
MASCOT 00969-430-8889 Hosen Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751274
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628332248
EAN/GTIN:
     5708628332248
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Patte und Stifttaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.