| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88751441 Herst.-Nr.: 5707209933584 EAN/GTIN: 5707209933584 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Overall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy, Gelb | | Innentasche | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | Laos | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group Y | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1273 g | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzhose mascot, warnschutz overall |
| | |
| |