Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10569-442-010-82C48 Overall Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10569-442-010-82C48 Overall Navy
MASCOT 10569-442-010-82C48 Overall Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751809
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209813886
EAN/GTIN:
     5707209813886
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 00418-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.