| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752289 Herst.-Nr.: 5708628169585 EAN/GTIN: 5708628169585 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Patte und Stifttaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy, Rot | | Außentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |